PEARL METAL Simple Wear 2-Stage Drainer Basket

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
Length (mm)280
Width (mm)385
Height (mm)370
Allowable Load (kg)2 (upper), 3 (lower)
Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm)385x280x370
Number of Tiers2nd grade

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy to drain with a slide tray.
With a pocket for chopsticks and spoons.
With cutting board holder

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan