Shinfuji Burner Silver Wax for Beginner (Kawat Las Brazing)

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
Length (mm)300
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Outer Dimensions (mm)Φ1.2x300
Rod Diameter (Φmm)1.2
Tensile Strength (N/mm²)441
Working Temperature Range (°C)650

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The industry's first wax material with built-in flux! Suitable for easy and powerful piping work. Just add wax to the heated base material.
With stationary brazing is also possible.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan