PROXXON Silicone Buffing Bit for Polishing (2 Types)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
MaterialSilicon Carbide (Brown / 360 / Green / 1200)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable ModelMini router (No.28511, No.28525, No.28400), Mini router set (No.28515), Handy multi-router (No.28473)
Maximum Rotation Speed (rpm)25000
Shaft Diameter (mm)2.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Polishing and polishing of metal, non-metal, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan