Panasonic Connect (Formerly Panasonic Welding Systems) Shield Cup (Nozzle)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Shape5 type, PA type, PF type
Overall Length (mm)25
Current (A)35
Outer Diameter (φmm)25.4
Inner Diameter (Φmm)12
Major Suitable TorchYT-010PD(E)2, YT-035PC(P)S, YT-03PD(E)1, YT-03PD(E)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan