Richell Shelly Wash Bowl D Type

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
ColorWhite
SizeL
Capacity (L)7.1
Dimensions (mm)345x310x139
Heat Resistance Temperature (°C)120
Minimum Allowable Temperature (°C)-20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It drains well and is easy to clean.
Warning
We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan