Richell Shelley Wash Bowl K Type

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
ColorWhite
Capacity (L)5.4
Dimensions (mm)350x300x135
Heat Resistance Temperature (°C)120
Maximum Scale6L
Minimum Allowable Temperature (°C)-20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A washing tub that drains well and is easy to clean. With a convenient scale off the coast
Warning
We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan