Sanyo Metal Works (ERBA) Shark

Sebelum PPN:
Rp549.900 - Rp589.900
Spesifikasi
Surface TreatmentYellow metallic paint
Blade ShapeBoth sides blade
Blade Thickness (mm)2
Wall Thickness (mm)1.25
Hole Diameter (φmm)25.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is difficult for grass to wrap around.
The barrier effect makes it difficult for grass to wrap around.
For tall and soft mowing.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan