Shinkigosei (TONBO) Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun (Dustbin/Trash Bin)

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
ColorWhite gray
Length (mm)450
Height (mm)660
Capacity (L)45
Finish MaterialPolypropylene (PP)
Opening Width (mm)275

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A simple swing-type trash can that can be used cleanly with SIAA antibacterial treatment.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan