Rakuda SDS-Plus Rebar Driving Adapter (Soket Penancap Besi Beton)

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)265
Shank ShapeSDS-plus
Inner Diameter (Φmm)20
Dimensions (mm)Φ10x265
Hole Depth (mm)50
Shank Diameter (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable Model:
[Bosch] GBH2-26DE, GBH2-26DRE, GBH2-26DFR, GBH2-28DV, GBH2-28DFV, GHB3-28DRE, DBH4DFE, GBH4-32DFR, GBH18V-ECH, GBH36V-LI, GBH36V-LIN(H), GBH36VF- LI, GBH36VF-LIN(H), GAH500SE, PBH2100RE [Hilti] TE7-A, TE7-C, TE16-C, TE16-M, TE30-M-AVR, TE35, TE40-AVR [Makita] HR200DRJSP, HR202DFRX, HR202DZK , HR242DRFX, HR242DZK, HR244DRMX, HR261DRDX, HR261DZK, HR262DRDX, HR262DWBX, HR262DZK, HR2432, HR2450, HR2450F, HR2470F, HR2611F, HR2811F, HR3000C, HK0500 (日立) DH18PH, DH24DVA, DH24PC3, DH24PF3, DH24PH, DH24PM, DH25DAL, DH28PC , DH28PCY, DH28PD, DH30PC2, DH36DAL, H25PV [Ryobi] ED-263VR [Max] PK-R241, PK-R261D, PK-R263

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan