SARAYA Saraya AC Adapter

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1.8
Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm)59x28x37.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
100V power supply. For various dispensers

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan