monotaro Safety Label For Plain Floor Stand Sign

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp43.900
Spesifikasi
MaterialPVC
Thickness (mm)0.15
Suitable ForMonotaro (standing plain)
Mass (kg)0.7
Dimensions (mm)Height 330xbottom 220xtop 175
Type of SignSticker

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be attached to the Monotaro stand (plain).As a plain label
Warning
Please do not use for any purpose other than the original purpose.
Remove dirt and oil from the label before attaching the label.
The bill is sold separately.





Ulasan Produk

Tidak ada ulasan