Seiko Seisakusho Round H Type Opening And Closing Type (Topeng Las)

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
TypeWelding surface (hand-held)
Material (Main Unit)Pasco (water Resistant)
Mass (g)310
Material (Handle)Prime PP (Polypropylene)
Dimensions, Height HxWidth WxDepth D (cm)31x24x12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* Lens sold separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan