SAKAGAMI SEISAKUSHO Rny Packing

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
MaterialRN922
Dimension L (mm)3
Dimensions d (mm)40
Dimension H (mm)6.2
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Dimension GA (mm)7
Dimension GB (mm)8.5
Outer Diameter (φmm)40
Suitable For(Combination back PT111) TCS-40x30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan