Sekisei Replenishment Pocket (For Business Cards)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
MaterialPP
Width (mm)230
SizeA4
Height (mm)305
Number of Holes30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Business card holder replenishment pocket. With color index. It is also possible to bind the vertical pocket and the horizontal pocket to the same file.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait