Safety 3 Replacement Shield For Disaster Prevention Surface For Brush Cutter (Kaca/Visor Pengganti)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Length (mm)30
Width (mm)200
Height (mm)305
Suitable ForKB-13, KB-14, KB-15, KB-16, KB-17
Mass (g)80
Material (Lens)Polycarbonate

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan