Sharp Replacement Plasma Cluster Ion Generation Unit

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Height (mm)62.5
Length (mm)62
TRUSCO Number759-0890
Width (mm)236

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Replacement plasma cluster ion generation unit

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan