Ohsho (Susa Seisakusho) Replacement Head For High-Power Soft Hammer (Kepala Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
TypeHammer replacement head
Dimension H (mm)18
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Body Diameter (Φmm)30
Dimensions d (mm)Φ16
Dimensions h (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan