SK (Niigata Seiki) Replacement Core For Pen Vibrators

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
TypeRefill lead
Overall Length (mm)25
Point Angle (°)60
Mass (g)3
Material (Tool Bit)Cemented Carbide
Overall Width (mm)Φ3.4
Suitable ModelVibration Pen D-1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan