SK KOHKI Cable Ties Repeatable (Pengikat / Kabel Tis)

Sebelum PPN:
Rp30.900 - Rp39.900
Spesifikasi
ColorBlack
TypeWeather resistance
Width (mm)7
Operating Temperature Range (°C)-40 to 120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan