SK KOHKI Cable Ties Releasable (Pengikat / Kabel Tis)

Sebelum PPN:
Rp39.900
Spesifikasi
Material66 nylon
ColorBlack
TypeHeat and weather resistance
Width (mm)8.9
Overall Length (mm)200
Maximum Binding Diameter (Φmm)50
Operating Temperature Range (°C)-40 to 120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan