RISU Tempat Sampah/Tong Sampah Sudut Reflection (Trash Bin)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
ColorMetallic white
ShapeSquare
Product TypeBody
Capacity (L)12
Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm)172x304x350
Heat Resistance Temperature (°C)120
Minimum Allowable Temperature (°C)-20
Type of lidWithout lid

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A pearl-colored dust box with a pearl-like luster and a calm pearl-colored dust box.
A basic square shape that fits comfortably in the room. Easy-to-hold shape with a handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan