RISU Tempat Sampah/Tong Sampah Reflection (Trash Bin)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
ShapeRound type
Product TypeBody
Capacity (L)8
Heat Resistance Temperature (°C)120
Minimum Allowable Temperature (°C)-20
Type of lidWithout lid

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A pearl-colored dust box with a pearl-like luster and a calm pearl-colored dust box.
Compact size that does not take up space.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan