Pentel Puraman Blue D (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
Product TypeBody
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Ink ColorBlue
InkAqueous
MethodCap type
Color (axis)Brown
Number of ColorsSingle color
Quantity (pcs)1
Tip Size (mm)0.4 to 0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan