oji nepia Tisu Tangan Public Soft M

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
MaterialRecycled pulp
ColorWhite
Seriespublic
Mass (kg)11.9
Number of Page5000
Sheet Size (mm)220x230
TRUSCO Number161-5006

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Milk carton This product contains recycled pulp.
It is a soft type double layer.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan