Murakuni Pruning Shear Case

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Width (mm)75
Thickness (mm)25
Overall Length (mm)215
Material (Main Unit)Cowhide
Dimensions (mm)262x75x26
Mass (g)73
Suitable Belt Width (mm)Up to 40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan