Riken Chemical Safety/Protection Glasses Mirror (Kacamata Safety)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
ShapeSingle-lens type
FunctionUltralight, UV cut, anti-slip processing
Mass (g)27
Material (Lens)Polycarbonate Hard Coat
Dimensions (mm)143x42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
By attaching a mold to the RM-17, it becomes a product with ultra-light weight, fit, and fashionability.
Non-slip processing.
UV cut.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan