Riken Chemical Safety/Protection Glasses Smoke (Kacamata Safety)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
ShapeSingle-lens type
FunctionUltralight, UV cut, anti-slip processing
Mass (g)22
Lens ColorSmoke
Dimensions (mm)143x42
Material (Lens)Polycarbonate Hard Coat

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Super lightweight and soft fit.
Cuts UV rays 99% or more.
Non-slip processing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan