SANKO (TITAN) Pro Auxiliary Belt (Sabuk Pengaman Tambahan)

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
ColorBlack
Length (mm)About 660
Width (mm)About 105
Thickness (mm)14
AS ONE Part Number64-8638-48
Mass (g)About 270

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-quality wide cushion that is soft yet retains its shape.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan