SIGNET Privacy Set

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)200300460610
Shaft Length (mm)117184319470
Shovel Tip Width (mm)11, 15.5, 20.5, 20.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Convenient for prying, spreading, and pulling out.
A set with excellent cost performance that contains 4 sizes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan