Sekisui Jushi Pp Band K Type (For General Hand Tightening)

Sebelum PPN:
Rp3.499.900 - Rp4.499.900
Spesifikasi
TypePP band for tensioning machine
Thickness (mm)0.63(±0.05)
Length (m)1000
Elongation at Break (%)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Shibozurashi patent owned by Sekisui is alive. Since both ends are smooth, it does not hurt even if you handle the PP band with your bare hands.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan