Rakuda Power Spade for SDS-Max Electric Hammer (Pahat Beton Sekop)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)560
Shank ShapeSDS-max
Dimensions (mm)Φ18x560
Shank Diameter (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable Model:
[Bosch electric hammer] GSH4/N, GSH5, GSH5CE/N, GSH5CE/N2, GSH5E, GSH10C, GSH11E, GSH388 [Bosch hammer drill] GBH5DCE, GBH5-38D, GBH5-40DE, GBH5-40DCE, GBH7DE, GBH7-45DE , GBH7-46DE, GBH8-45DV, GBH8-65DCE, GBH10DC, GBH11DE, GBH38/N [Hilti electric hammer] TE504, TE505, TE500-AVR, TE700-AVR, TE704, TE705, TE706, TE706-AVR [Hilti hammer drill ] TE50-AVR, TE54, TE55, TE56, TE56-ATC, TE60-ATC, TE60-ATCAVR, TE70, TE70-ATC, TE74, TE75, TE76, TE76-ATC, TE80-ATCAVR, TE52 (old type), TE72 (Old type) [Makita electric hammer] HM0860C, HM0871C, HM1100C, HM1202C, HM1213C [Makita hammer drill] HR3541FC, HR4000C, HR4002, HR4011C, HR4013C, HR5001C, HR5211C [Hitachi electric hammer] H41MA, H41MB, H45MR, H60MRV, H60MB [Hitachi Hammer Drill] DH38MS, DH40MA, DH40MB, DH40MR, DH40MRY, DH50MB, DH50MRY [Ryobi Hammer Drill] ED-400, ED-400E [Max Hammer Drill] PK-R451

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan