SK (Niigata Seiki) Power Mixer

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)430
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Mass (g)310
Width Across Flats (mm)8
Main Unit Size (mm)430 (total length)xΦ87 (blade diameter)
Blade Diameter (φmm)87
Blade MaterialS45C
Drill Chuck Diameter (mm)10
Minimum Rotation Speed (rpm)Aptitude / 200 to 700
Optimal Kakuhan amount (kg)About 8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan