Ohm Electric Porcelain Receptacle E26

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)300
Rated Current (A)6
Suitable ForVVFΦ1.6mmx2 core
Material (Main Unit)Porcelain
BolsterE26
Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm)58x58x46

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait