NIHON KENSHI Polishing Disc (Fca Disc)

Sebelum PPN:
Rp319.900 - Rp329.900
Spesifikasi
Outer Diameter (φmm)100
Base MaterialVulcanized Fiber
AbrasiveCC
Hole Diameter (φmm)15.9
Thickness of Base Material (mm)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Durability is further improved, and it is compatible with many types and versatility.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan