Sakae Hills Plus Nozzle Atype Agri Dx

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)285
Mass (g)100
Number of Holes571
Main applicationGardening
Dimensions (mm)W65xH55xD285
Hole Diameter (φmm)0.4
Suitable Hose Inner Diameter (Φmm)15 to 18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan