Okada Hardware Mfg. (Z-Saw) Mata Gergaji Pipa Tapered (Pipe Saw Blade)

Sebelum PPN:
Rp61.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)225
Wall Thickness (mm)0.6
Cell Spacing (mm)1.5
Band Width (mm)0.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a tapered type of "Pipe Saw 240".
The tapered shape, which easily enters the gaps between branches, is often used for pruning twigs.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait