Okada Hardware Mfg. (Z-Saw) Mata Gergaji Pipa 300 (Pipe Saw Blade)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)300
Mass (g)66
Wall Thickness (mm)0.66
Cell Spacing (mm)1.5
Band Width (mm)1.02
TRUSCO Number818-5843

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan