Okada Hardware Mfg. (Z-Saw) Pipe Saw 300

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)488
Blade Length (mm)300
Mass (g)178
Wall Thickness (mm)0.66
Band Width (mm)1.02
Cell Spacing (mm)1.5
TRUSCO Number818-5842

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan