Ohm Electric Pilot Bulb

Sebelum PPN:
Rp35.900
Spesifikasi
ColorClear
ShapeT-13
Diameter (mm)13
Overall Height (mm)34
Bolster12
Rating (V/A)24-0.11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan