Phoenix Contact Phoenix Contact Connection Type Terminal Block

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
ColorGray
SeriesPT 4-QUATTRO
Rated Voltage (V)800
Rated Current (A)32
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
AWG24, 10
Number of LevelsSingle
Suitable Cable (mm²)0.2, 6
Type of TerminalPush-in

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan