Panasonic Palook Fluorescent Light

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Type20W type
Length (mm)580
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Mass (g)111
BolsterG13
Compatible Light TubeFG-1EL/FG-1PL, Electronics: FE1E
Power Consumption Rated (W)18
Rated Lifetime (hour)8500
Starting TypeGlow starter type
Types of Light BulbFluorescent light
Valve Diameter (Φmm)28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait