Okada Hardware Mfg. (Z-Saw) Mata Gergaji Paiman (Hand Saw Blade)

Sebelum PPN:
Rp87.900
Spesifikasi
TypeSpare blade
Blade Length (mm)225
Mass (g)43
Wall Thickness (mm)0.6
Band Width (mm)1
Cell Spacing (mm)1.41
TRUSCO Number818-5841

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan