Pentel Pack Palette With 15 Color Sticker

Sebelum PPN:
Rp54.900
Spesifikasi
Mass (g)158
Dimensions (mm)117x19x256

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Designed with high partitions to prevent colors from mixing. With "cap removal".
It is processed so that it does not easily repel the enogu. With easy-to-use color display.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait