Shachihata Opini Request Sticker For Work

Sebelum PPN:
Rp63.900
Spesifikasi
Mass (g)7
Ink ColorBrown
Stamp TypePenetration mark
Outer Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm)36.5x9.9x63
Stamp Size (mm)5x29

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
In line with the usual words.
Eliminates the hassle of handwriting work messages over and over again.
A handwritten font with a feminine and gentle impression.
You can print continuously without using a stamp stand.
You can easily add a message to documents that cannot be written directly by simply stamping them on sticky notes.
18 types of stamps are used for standard messages that are often used in work memos.
* You can print about 6000 times in a row. (According to manufacturer test data)
* Ink cannot be replenished.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait