Osaka Brush Ob Skeleton Brush # 321

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)192
Number of Lines7 lines
Material (Handle)Polypropylene
Material (Bristle)Nylon

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan