Shirai Nylon Sling Endless Type

Sebelum PPN:
Rp459.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
MaterialNylon
StandardJIS B 8818 standard product
Belt Thickness (mm)8 to 9
Width (mm)25
Working Load Limit (t)1.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan