SANEI Non-Ass Union Packing 20

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
MaterialNon-asbestos
Dimensions d (mm)24
Outer Diameter (φmm)24
Dimensions t (mm)3.4
Maximum Operating Temperature (°C)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan