RS PRO Nomex(R) Insulation Sheet

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
MaterialNomex fiber
Thickness (mm)0.25
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Density (g/cm³)0.96
Dimensions (mm)304x200
Regular Operating Temperature (°C)300
Thermal Conductivity (W/mk)0.139

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait