RISU Noble Oil Seal

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp219.900
Spesifikasi
MaterialBody and lid: PMMA packing: Silicon
Capacity (ml)150
Mass (g)140
DiameterxHeight (mm)61x113
Heat Resistance Temperature (°C)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan