PEARL METAL Egg Pan IH Wide New Chaco Fluorine Processing

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Mass (g)547
Nominal Dimension (cm)21x21
Dimensions (Length LxWidth WxHeight H) (mm)375x215x70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy to clean! You can cook healthy with less oil.
Compatible with all heat sources

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan